ナビス(アズワン)
セレクトナビユニット MP-9シリーズ
豊富な収納量のトールタイプ。扉が収納式のため開けっ放しにしていても邪魔になりません。収納時の扉の出っ張りは約92mmなのでストレスのないスムーズな開閉が可能です。
仕様
トールタイプ・収納扉
付属品
棚板×5枚
材質
本体/スチール(粉体焼付塗装)、窓/PVC(塩化ビニル樹脂)
寸法(mm)
扉収納時の飛出し:92
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
900×450×2100
アズワン品番
8-922-01
有効内寸法(mm)
782×344×1952
間隔(mm)
棚板調節:24
内容量
1個
注意
※鍵付き(開閉表示付き)
※組み立て式(要工具)
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72363317
MP-9T
¥
239,000
¥
238,000
¥
261,800
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000