ナビス(アズワン)
脱衣カゴ ポリプロピレン製 グリーン
仕様
2段用(キャスター付き)
付属品
カゴ中2個、1段用(棚付き)/カゴ中1個
材質
フレーム/クロームメッキスチールパイプ、カゴ/PP(ポリプロピレン)
寸法(mm)
2段用 キャスター付 500×340×670
内形寸法(mm)
カゴ(上部):大/(幅)500×(奥行)365×(深さ)165中/(幅)440×(奥行)315×(深さ)165
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
500×340×670
アズワン品番
0-337-05
内容量
1台
注意
※組み立て式(要工具)
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72362301
-
¥
13,400
¥
13,266
¥
14,593
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000