曜日別特売

移動式検査台 GRACEII グレイス2 TRシリーズ

移動式検査台 GRACEII グレイス2 TRシリーズ - ナビス(アズワン)移動式検査台 GRACEII グレイス2 TRシリーズ - ナビス(アズワン)移動式検査台 GRACEII グレイス2 TRシリーズ - ナビス(アズワン)移動式検査台 GRACEII グレイス2 TRシリーズ - ナビス(アズワン)移動式検査台 GRACEII グレイス2 TRシリーズ - ナビス(アズワン)移動式検査台 GRACEII グレイス2 TRシリーズ - ナビス(アズワン)移動式検査台 GRACEII グレイス2 TRシリーズ - ナビス(アズワン)移動式検査台 GRACEII グレイス2 TRシリーズ - ナビス(アズワン)

寝台部の高さは電動で調整できます※ハンドスイッチ付属。背もたれ角度は手動で調整できます。フットレストは背もたれ角度に連動するためベッド型にも車いす型にも体位を変換することができます。背もたれ角度のロック解除レバーは背面からも側面からも操作しやすい仕様です。サイドガードは寝台部から高さ240*mm*あるため安心です処置の邪魔にならないよう真下に下げることができます。イルリガートル架は座面の前後左右のいずれかに設置することができます。便利なシューズ置きが標準付属です。

その他
【トレンデレンブルグ体位】水平角-10度
【昇降可能回数】約50回(バッテリー搭載モデル 6時間フル充電時)
仕様バッテリー無し・フットスイッチ無し付属品ハンドスイッチ、シューズ置き、まくら、安全ベルト、フットスイッチ・取付ホルダー(搭載モデルのみ)、バッテリー(搭載モデルのみ)材質本体フレーム/スチール(塗装仕上げ)、本体マット・マクラ/ウレタンフォーム(抗菌防汚レザー貼り(耐アルコール・耐次亜塩素酸・難燃))質量(kg)65高さ(mm)【サイドガード】マット天面から240電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)MAX144耐荷重(kg)静止時/200、昇降時/150背もたれ70度バッテリー無し本体サイズ(mm)ベッド型時/750×1890×740~1040、車いす型時/750×1401×1288電源コード約3.2mベッド寸法(mm)650×1890×500~800内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全7種類を絞り込む
7種類すべて表示中
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72363448TR-A03-SBスカイブルー9-1086-11
554,000
553,000
608,300(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72363457TR-A03-PBライトブルー9-1086-12
554,000
553,000
608,300(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72363466TR-A03-LGライムグリーン9-1086-13
554,000
553,000
608,300(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72363475TR-A03-PGライトグリーン9-1086-14
554,000
553,000
608,300(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72363491TR-A03-PKピンク9-1086-15
554,000
553,000
608,300(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72363500TR-A03-CRクリーム9-1086-16
554,000
553,000
608,300(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72363509TR-A03-IVアイボリー9-1086-17
554,000
553,000
608,300(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする