背もたれの角度調整にフットレストが連動して、ベッド型にも車いす型にも体位を変換することができます。緊急時のトレンデレンブルグ体位に対応します。上下昇降は電動、体位変換はガスシリンダー補助による手動で操作が可能です。キャスターは4輪フリー・2輪旋回ロック(直進補助)・4輪トータルロックに切り替えが可能です。搬送から待機まで1台でこなす。
その他【トレンデレンブルグ体位】水平角-10度
【昇降可能回数】約50回(バッテリー搭載モデル 6時間フル充電時)
仕様バッテリー付き・フットスイッチ無し付属品ハンドスイッチ、シューズ置き、まくら、安全ベルト、フットスイッチ・取付ホルダー(搭載モデルのみ)、バッテリー(搭載モデルのみ)材質本体フレーム/スチール(塗装仕上げ)、本体マット・マクラ/ウレタンフォーム(抗菌防汚レザー貼り(耐アルコール・耐次亜塩素酸・難燃))質量(kg)65高さ(mm)【サイドガード】マット天面から240電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)MAX144耐荷重(kg)静止時/200、昇降時/150背もたれ70度バッテリー付き本体サイズ(mm)ベッド型時/750×1890×740~1040、車いす型時/750×1401×1288電源コード約3.2mベッド寸法(mm)650×1890×500~800内容量1個