曜日別特売

カラフル診察台 ホットマット付き TE-Mシリーズ

カラフル診察台 ホットマット付き TE-Mシリーズ - ナビス(アズワン)カラフル診察台 ホットマット付き TE-Mシリーズ - ナビス(アズワン)カラフル診察台 ホットマット付き TE-Mシリーズ - ナビス(アズワン)カラフル診察台 ホットマット付き TE-Mシリーズ - ナビス(アズワン)カラフル診察台 ホットマット付き TE-Mシリーズ - ナビス(アズワン)カラフル診察台 ホットマット付き TE-Mシリーズ - ナビス(アズワン)カラフル診察台 ホットマット付き TE-Mシリーズ - ナビス(アズワン)カラフル診察台 ホットマット付き TE-Mシリーズ - ナビス(アズワン)

患者にヒンヤリ感を感じさせません。寝台部を温められるため冬場も気持ちよく使用可能です。コントローラーは左右どちらにも付け替え可能です。汚れた場合はアルコールや次亜塩素酸で清拭ができます。アジャスター付きです。

材質マットカバー/抗菌・防汚レザー(耐アルコール・耐次亜塩素酸・抗菌機能・難燃)、マット中身/ウレタン、脚部/スチール(塗装仕上げ)質量(kg)23電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)50耐荷重(kg)250寸法(幅W×長さL)(mm)【温熱部】550×1500温度調節範囲(℃)~約45電源コード2m内容量1個
注意
※組み立て式(要工具)
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72363789TE-M60W-SBスカイブルー600×1800×5509-1578-01
53,000
52,900
58,190(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
72363798TE-M60W-PBライトブルー600×1800×5509-1578-02
53,000
52,900
58,190(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
72363807TE-M60W-LGライムグリーン600×1800×5509-1578-03
53,000
52,900
58,190(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
72363816TE-M60W-PGライトグリーン600×1800×5509-1578-04
53,000
52,900
58,190(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
72363825TE-M60W-PKピンク600×1800×5509-1578-05
53,000
52,900
58,190(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
72363841TE-M60W-CRクリーム600×1800×5509-1578-06
53,000
52,900
58,190(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
72363850TE-M60W-IVアイボリー600×1800×5509-1578-07
53,000
52,900
58,190(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
72363859TE-M65W-SBスカイブルー650×1800×5509-1579-01
53,000
52,900
58,190(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
72363868TE-M65W-PBライトブルー650×1800×5509-1579-02
53,000
52,900
58,190(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
72363877TE-M65W-LGライムグリーン650×1800×5509-1579-03
53,000
52,900
58,190(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
72363886TE-M65W-PGライトグリーン650×1800×5509-1579-04
53,000
52,900
58,190(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
72363895TE-M70W-PGライトグリーン700×1800×5509-1580-04
53,000
52,900
58,190(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
72363911TE-M70W-PKピンク700×1800×5509-1580-05
53,000
52,900
58,190(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
72363920TE-M70W-CRクリーム700×1800×5509-1580-06
53,000
52,900
58,190(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
72363929TE-M70W-IVアイボリー700×1800×5509-1580-07
53,000
52,900
58,190(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

診察台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする