ナビス(アズワン)
ガード付き診察台 TE-Lシリーズ
3方向にガードが付いている診察台です。アルコールや次亜塩素酸で清拭ができます。アジャスター付きです。
仕様
650×1800×500mm アイボリー
材質
マットカバー/抗菌・防汚レザー(耐アルコール・耐次亜塩素酸・抗菌機能・難燃)、マット中身/ウレタン、脚部/スチール(塗装仕上げ)
色
アイボリー
高さ(mm)
ガード:50
耐荷重(kg)
250
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
650×1800×500
アズワン品番
9-1585-05
内容量
1個
注意
※組み立て式(要工具)
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72364148
TE-L65G-IV
¥
60,000
¥
59,900
¥
65,890
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000