曜日別特売

ロールシーツホルダー

ロールシーツホルダー - ナビス(アズワン)ロールシーツホルダー - ナビス(アズワン)ロールシーツホルダー - ナビス(アズワン)

ロールシーツをマグネットで壁面収納幅370mmのロールシーツをキャビネット等の磁性のある壁面や、サイドハンガーネットを備えたワゴン等に設置することができます。ミシン目入りのロールシーツであれば、片手で容易に切り取ることができます。切り取った後、ロールシーツの先端が適正な長さで垂れさがるため、次に使用する際に容易につまんで取り出すことができます。フタ付きですので、衛生的な保管が可能です。ロールシーツをマグネットで壁面収納

仕様背面マグネット材質PVC(塩化ビニル樹脂)、マグネット幅(mm)使用可能ロールシーツ:370寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×106×130アズワン品番8-875-01内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72363168AK-RSH-M
7,000
6,990
7,689(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

診察台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする