注射台

注射台 - ナビス(アズワン)

汚れにくいレザー仕様です。抗菌機能としてAg系抗菌剤を使用し、菌の繁殖を抑えます。

材質スチール、ビニールレザー寸法(mm)クッション:160×265×60質量(kg)4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×410×610~1040アズワン品番8-893-01内容量1個
注意
※組み立て式
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72363238LIS
14,200
14,100
15,510(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

輸血・採血・点滴関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする