曜日別特売

サポート帯 メッシュ 1袋 2本入

サポート帯 メッシュ 1袋 2本入 - ナビス(アズワン)サポート帯 メッシュ 1袋 2本入 - ナビス(アズワン)

手首を固定し、患者の安全を守ります。手首部はメッシュ仕様のため、装着時の蒸れを軽減します。面ファスナーで腕の太さを調節できます。

材質クッション部/ABSメッシュ、紐/アクリル寸法(mm)クッション部:約80×300全長(mm)2650アズワン品番8-889-01幅×長さ(mm)約25×1300内容量1袋(2本)
注意
※洗濯可
※施設・病院向けの商品です。在宅での使用はできません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72363220RBM-01
12,400
12,300
13,530(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全・保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする