曜日別特売

スイングチェア RSSシリーズ

スイングチェア RSSシリーズ - ナビス(アズワン)スイングチェア RSSシリーズ - ナビス(アズワン)スイングチェア RSSシリーズ - ナビス(アズワン)スイングチェア RSSシリーズ - ナビス(アズワン)スイングチェア RSSシリーズ - ナビス(アズワン)スイングチェア RSSシリーズ - ナビス(アズワン)

座面が全方位に傾斜します(垂直方向から7°)ので、腰の負担が軽減されるため座り疲れしにくいスイングチェアです。座面高さが調整できますので、使用する人の体格に合わせて楽な姿勢で座ることができます。座面はアルコールや次亜塩素酸ナトリウムで清拭することができます。体の動きに合わせて座面がスイングします。

材質座面/抗菌・防汚加工ビニールレザー張り、クッション材/ウレタン、脚/スチール(塗装仕上げ)、底面/クロロプレンゴム寸法(mm)Φ335×470~660質量(kg)5.3耐荷重(kg)80傾斜角度(°)【座面】7昇降方式ガスシリンダー式座面径(Φmm)Φ335内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72363098RSS-PKピンク8-864-01
28,000
27,900
30,690(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72363107RSS-BLブルー8-864-02
28,000
27,900
30,690(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72363116RSS-GRグリーン8-864-03
28,000
27,900
30,690(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェア 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする