曜日別特売

マルチキャリーカート

マルチキャリーカート - ナビス(アズワン)マルチキャリーカート - ナビス(アズワン)

アルティアトレー、アルティアハーフトレーに対応したカートです。材料キャビネット等に収納のアルティアトレーをそのままカートへ移動することが可能です。回診・運搬・処置等、用途に応じてトレーの乗せかえができます。対角ストッパー付きのキャスターは足踏み式でロック・解除が可能で、ナースサンダル着用時でも操作がしやすいです。

材質ステンレス(SUS304、SUS430J1L)キャスター(mm)Φ100天然ゴム製(対角ストッパー付き)パイプ径(Φmm)脚:25内容量1個
注意
※トレーは付属していません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
棚板耐荷重(kg)
アズワン品番
棚板有効内寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72362748S8460×310×93058-705-01400×250
53,600
53,500
58,850(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72362757W10660×410×930108-705-02600×350
59,500
59,400
65,340(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする