曜日別特売

ベッドサイド用ティッシュホルダー ゴミ箱ホルダー付き

ベッドサイド用ティッシュホルダー ゴミ箱ホルダー付き - ナビス(アズワン)

ポリ袋をひっかけることも可能!ティッシュホルダーは、高さ90mm程度のティッシュ箱に対応しています。ベッドの上からでもゴミ入れが容易です。ゴミ箱ホルダーには、取っ手付きポリ袋またはゴミ箱を設置可能です。引っかけ部分があるため、ポリ袋が落ちにくい設計です。

適合ゴミ箱:スウィングペール 6.5L(7-3065-01)材質スチール・PE(ポリエチレン)コーティング仕上げ寸法(mm)ティッシュホルダー/267×102×110、ゴミ箱ホルダー/231×140質量(g)400寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)267×280×125パイプ径(Φmm)取付可能:30以下アズワン品番8-837-01内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72362976BS-T1
2,900
2,890
3,179(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッドサイド用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする