ナビス(アズワン)
尿沈渣用スポイト US1シリーズ
尿沈渣検査時にお使いいただけるスポイトです。
仕様
1袋 50本入
材質
LDPE(低密度ポリエチレン)
全長(mm)
140
容量(mL)
1
目盛
(目安)15μL・30μL・0.25mL・0.5mL・1mL
アズワン品番
8-977-01
内容量
1袋(50本)
注意
※サンプルをご用意しております。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72363396
US1
¥
540
¥
535
¥
589
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000