曜日別特売

松葉杖ホルダー

松葉杖ホルダー - ナビス(アズワン)松葉杖ホルダー - ナビス(アズワン)

患者の松葉杖を車いすで持ち運べます。患者が車いすを利用する際に、松葉杖を保管しておくためのホルダーです。面ファスナー付きのベルトを使って車いすに取り付けます。

材質本体/ナイロン100%、ベルト・面ファスナー/ポリエステル100%寸法(幅W×高さH)(mm)340×690幅(cm)取付け可能ハンドル:約45まで寸法(cm)上部開口:周長約65アズワン品番8-881-01洗濯方法洗濯可/乾燥機不可内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72363195IKD-CH
8,000
7,990
8,789(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

松葉杖」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする