曜日別特売

積層表示灯XV4、XV6シリーズ

積層表示灯XV4、XV6シリーズ - アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)積層表示灯XV4、XV6シリーズ - アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)積層表示灯XV4、XV6シリーズ - アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)積層表示灯XV4、XV6シリーズ - アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)積層表示灯XV4、XV6シリーズ - アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)積層表示灯XV4、XV6シリーズ - アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)

Φ60 Harmony XV6シリーズ 積層表示灯 自作用モジュール(単品購入で自由に組み合わせ)
LEDやブザー、取付ユニットを自由に組み合わせオリジナル仕様の積層表示灯を制作可能
AC/DC 24V(最大5段)
高輝度かつ省エネLED採用で明るく、省電力を実現
取り外し可能なプッシュイン端子台を採用で、スムーズな配線をサポート
豊富な取付けユニットから、用途に応じた取付け方法を選択
LEDユニットは位置を合わせて、ひねるだけで、簡単組み立て
IP保護等級最大IP65

対象機種XV6材質ポリカーボネート樹脂定格電源電圧AC/DC24Vサイズ(mm)60内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72337907XV6C21B
5,500
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
72337916XV6C21BL
6,600
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
返品不可
72337925XV6C21BLW
6,600
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
返品不可
72337941XV6C21BP
5,830
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72337950XV6C21BPW
5,830
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72337959XV6C21BW
5,500
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする