曜日別特売

タッチパネルGP6000シリーズ

タッチパネルGP6000シリーズ - シュナイダーエレクトリックタッチパネルGP6000シリーズ - シュナイダーエレクトリックタッチパネルGP6000シリーズ - シュナイダーエレクトリックタッチパネルGP6000シリーズ - シュナイダーエレクトリックタッチパネルGP6000シリーズ - シュナイダーエレクトリックタッチパネルGP6000シリーズ - シュナイダーエレクトリックタッチパネルGP6000シリーズ - シュナイダーエレクトリックタッチパネルGP6000シリーズ - シュナイダーエレクトリック
内容量1台
26件中 126各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
外形寸法(mm)
定格電圧
消費電力
使用周囲温度(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72337356PFXGP6300TAD0.8以下169.5×137×59.524Vdc(外部への供給電源を除いた場合)5.5W以下、(最大値)9.3W以下0~55 / 温度等級(T-Code):T4
265,000
259,800
285,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
72337365PFXGP6400TAD0.8以下218×173×6024Vdc(外部への供給電源を除いた場合)5.8W以下、(最大値)9.6W以下0~55 / 温度等級(T-Code):T4
298,000
289,800
318,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
72337381PFXGP6500TAA1.9以下272.5×214.5×58.5100~240Vac(外部への供給電源を除いた場合)100Vac:12.9VA以下、240Vac:24.3VA以下、(最大値)100Vac:18.3VA以下、240Vac:29.1VA以下0~55 / 温度等級(T-Code):T4
485,000
479,800
527,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
72337390PFXGP6500TAD1.9以下272.5×214.5×58.524Vdc(外部への供給電源を除いた場合)6.8W以下、(最大値)10W以下0~55 / 温度等級(T-Code):T4
485,000
479,800
527,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
72337399PFXGP6500TMA1.9以下272.5×214.5×58.5100~240Vac(外部への供給電源を除いた場合)100Vac:12.9VA以下、240Vac:24.3VA以下、(最大値)100Vac:18.3VA以下、240Vac:29.1VA以下0~55 / 温度等級(T-Code):T4
510,000
509,800
560,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
72337408PFXGP6500TMD1.9以下272.5×214.5×58.524Vdc(外部への供給電源を除いた場合)6.8W以下、(最大値)10W以下0~55 / 温度等級(T-Code):T4
510,000
509,800
560,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
72337417PFXGP6540TMAI3.1以下272.5×214.5×64100~240Vac(外部への供給電源を除いた場合)34VA、(拡張ユニットに電源が供給されていない場合)37VA、(拡張ユニットに電源が供給されている場合)52VA0~60 / 温度等級(T-Code):T4
525,000
519,800
571,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
72337426PFXGP6540TMDI3.1以下272.5×214.5×6412~24Vdc(外部への供給電源を除いた場合)16W、(拡張ユニットに電源が供給されていない場合)23W、(拡張ユニットに電源が供給されている場合)41W0~60 / 温度等級(T-Code):T4
525,000
519,800
571,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
72337435PFXGP6540WCAI3.2以下268.5×198.5×64100~240Vac(外部への供給電源を除いた場合)35VA、(拡張ユニットに電源が供給されていない場合)37VA、(拡張ユニットに電源が供給されている場合)52VA0~60 / 温度等級(T-Code):T4
495,000
489,800
538,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
72337451PFXGP6540WCDI3.2以下268.5×198.5×6412~24Vdc(外部への供給電源を除いた場合)16W、(拡張ユニットに電源が供給されていない場合)23W、(拡張ユニットに電源が供給されている場合)42W0~60 / 温度等級(T-Code):T4
495,000
489,800
538,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
72337460PFXGP6600TAA2.4以下315×241×60100~240Vac(外部への供給電源を除いた場合)100Vac:18.2VA以下、240Vac:28.8VA以下、(最大値)100Vac:23.7VA以下、240Vac:34.8VA以下0~55 / 温度等級(T-Code):T4
515,000
509,800
560,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
72337469PFXGP6600TAD2.4以下315×241×6024Vdc(外部への供給電源を除いた場合)10.2W以下、(最大値)13.5W以下0~55 / 温度等級(T-Code):T4
515,000
509,800
560,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
72337478PFXGP6600TMA2.4以下315×241×60100~240Vac(外部への供給電源を除いた場合)100Vac:18.2VA以下、240Vac:28.8VA以下、(最大値)100Vac:23.7VA以下、240Vac:34.8VA以下0~55 / 温度等級(T-Code):T4
590,000
589,800
648,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
72337487PFXGP6600TMD2.4以下315×241×6024Vdc(外部への供給電源を除いた場合)10.2W以下、(最大値)13.5W以下0~55 / 温度等級(T-Code):T4
590,000
589,800
648,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
72337496PFXGP6640TMAI3.7以下315×241×64100~240Vac(外部への供給電源を除いた場合)35VA、(拡張ユニットに電源が供給されていない場合)39VA、(拡張ユニットに電源が供給されている場合)55VA0~60 / 温度等級(T-Code):T4
575,000
569,800
626,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
72337505PFXGP6640TMDI3.7以下315×241×6412~24Vdc(外部への供給電源を除いた場合)20W、(拡張ユニットに電源が供給されていない場合)26W、(拡張ユニットに電源が供給されている場合)45W0~60 / 温度等級(T-Code):T4
575,000
569,800
626,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
72337521PFXGP6640WCAI3.85以下308.5×230.5×64100~240Vac(外部への供給電源を除いた場合)36VA、(拡張ユニットに電源が供給されていない場合)42VA、(拡張ユニットに電源が供給されている場合)57VA0~60 / 温度等級(T-Code):T4
545,000
539,800
593,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
72337530PFXGP6640WCDI3.85以下308.5×230.5×6412~24Vdc(外部への供給電源を除いた場合)21W、(拡張ユニットに電源が供給されていない場合)28W、(拡張ユニットに電源が供給されている場合)47W0~60 / 温度等級(T-Code):T4
545,000
539,800
593,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
72337539PFXGP6740TMAI5以下397×296×64100~240Vac(外部への供給電源を除いた場合)36VA、(拡張ユニットに電源が供給されていない場合)42VA、(拡張ユニットに電源が供給されている場合)57VA0~60 / 温度等級(T-Code):T4
675,000
669,800
736,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
72337548PFXGP6740TMDI5以下397×296×6412~24Vdc(外部への供給電源を除いた場合)22W、(拡張ユニットに電源が供給されていない場合)29W、(拡張ユニットに電源が供給されている場合)48W0~60 / 温度等級(T-Code):T4
675,000
669,800
736,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
72337557PFXGP6840WCAI6.4以下463.6×293.6×66100~240Vac(外部への供給電源を除いた場合)45VA、(拡張ユニットに電源が供給されていない場合)49VA、(拡張ユニットに電源が供給されている場合)66VA0~50 / 温度等級(T-Code):T4
785,000
779,800
857,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
72337566PFXGP6840WCDI6.4以下463.6×293.6×6612~24Vdc(外部への供給電源を除いた場合)32W、(拡張ユニットに電源が供給されていない場合)39W、(拡張ユニットに電源が供給されている場合)60W0~50 / 温度等級(T-Code):T4
785,000
779,800
857,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
72337575PFXGP6940WCAI7.5以下532.6×330.6×66100~240Vac(外部への供給電源を除いた場合)47VA、(拡張ユニットに電源が供給されていない場合)52VA、(拡張ユニットに電源が供給されている場合)69VA0~50 / 温度等級(T-Code):T4
850,000
849,800
934,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
72337591PFXGP6940WCDI7.5以下532.6×330.6×6612~24Vdc(外部への供給電源を除いた場合)33W、(拡張ユニットに電源が供給されていない場合)41W、(拡張ユニットに電源が供給されている場合)61W0~50 / 温度等級(T-Code):T4
850,000
849,800
934,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
72337600PFXGP6B40AI1.4以下173×131.7×63100~240Vac(外部への供給電源を除いた場合)29VA、(拡張ユニットに電源が供給されていない場合)37VA、(拡張ユニットに電源が供給されている場合)75VA-20~60 / 温度等級(T-Code):T4
215,000
209,800
230,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
72337609PFXGP6B40DI1.4以下173×131.7×6312~24Vdc(外部への供給電源を除いた場合)12W、(拡張ユニットに電源が供給されていない場合)20W、(拡張ユニットに電源が供給されている場合)70W-20~60 / 温度等級(T-Code):T4
215,000
209,800
230,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする