曜日別特売

シリコーン樹脂ガラス編組チューブ

シリコーン樹脂ガラス編組チューブ - 上海申遠シリコーン樹脂ガラス編組チューブ - 上海申遠シリコーン樹脂ガラス編組チューブ - 上海申遠

シリコーン樹脂を塗布し高温処理した製品です。優れた誘電性・自己消化性・柔軟性を備えております。

用途電子機器の内部配線束などの絶縁保護。ガラスチューブ シリコンチューブ 編組チューブ 保護チューブ UL1441/VW-1準拠材質ガラス繊維糸・シリコーン樹脂連続使用温度(℃)-10~+200RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※こちらの商品はつなぎ目がある商品です。(基準例:100Mあたり3か所 50Mあたり2か所)
全34種類を絞り込む
肉厚(mm)
内径(mm)
内容量
34種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
肉厚(mm)
絶縁破壊電圧(kV)
内径(mm)
内径許容差(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72364586SRC-YC-25 1.0M/M WHITE1巻(200m)0.30±0.052.51.0M/M+0.2,-0
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
72364595SRC-YC-25 1.0M/M BLACK1巻(200m)0.30±0.052.51.0M/M+0.2,-0
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
72364611SRC-YC-25 1.5M/M WHITE1巻(200m)0.30±0.052.51.5M/M+0.2,-0
オープン
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
72364620SRC-YC-25 2.0M/M WHITE1巻(200m)0.35±0.052.52.0M/M+0.2,-0
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
72364629SRC-YC-25 2.0M/M BLACK1巻(200m)0.35±0.052.52.0M/M+0.2,-0
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
72364638SRC-YC-25 2.5M/M WHITE1巻(100m)0.35±0.052.52.5M/M+0.3,-0
オープン
5,198
5,718(税込)
5日以内出荷
返品不可
72364647SRC-YC-25 3.0M/M WHITE1巻(100m)0.35±0.052.53.0M/M+0.3,-0.1
オープン
5,198
5,718(税込)
5日以内出荷
返品不可
72364656SRC-YC-25 3.0M/M BLACK1巻(100m)0.35±0.052.53.0M/M+0.3,-0.1
オープン
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
返品不可
72364665SRC-YC-25 3.5M/M WHITE1巻(100m)0.35±0.052.53.5M/M+0.3,-0.1
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
72364681SRC-YC-25 4.0M/M WHITE1巻(100m)0.35±0.052.54.0M/M+0.3,-0.1
オープン
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
返品不可
72364690SRC-YC-25 4.0M/M BLACK1巻(100m)0.35±0.052.54.0M/M+0.3,-0.1
オープン
7,198
7,918(税込)
5日以内出荷
返品不可
72364699SRC-YC-25 4.5M/M WHITE1巻(100m)0.35±0.052.54.5M/M+0.3,-0.1
オープン
6,798
7,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
72364708SRC-YC-25 5.0M/M WHITE1巻(100m)0.40±0.052.55.0M/M+0.4,-0.1
オープン
8,198
9,018(税込)
5日以内出荷
返品不可
72364717SRC-YC-25 5.0M/M BLACK1巻(100m)0.40±0.052.55.0M/M+0.4,-0.1
オープン
8,898
9,788(税込)
5日以内出荷
返品不可
72364726SRC-YC-25 6.0M/M WHITE1巻(100m)0.40±0.052.56.0M/M+0.4,-0.1
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
72364735SRC-YC-25 6.0M/M BLACK1巻(100m)0.40±0.052.56.0M/M+0.4,-0.1
オープン
9,798
10,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
72364751SRC-YC-25 7.0M/M WHITE1巻(100m)0.40±0.052.57.0M/M+0.4,-0.1
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
72364760SRC-YC-25 8.0M/M WHITE1巻(50m)0.40±0.052.58.0M/M+0.4,-0.1
オープン
6,798
7,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
72364769SRC-YC-25 8.0M/M BLACK1巻(50m)0.40±0.052.58.0M/M+0.4,-0.1
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
72364778SRC-YC-25 9.0M/M WHITE1巻(50m)0.50±0.052.59.0M/M+0.4,-0.2
オープン
7,798
8,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
72364787SRC-YC-25 10.0M/M WHITE1巻(50m)0.50±0.052.510.0M/M+0.5,-0.2
オープン
9,498
10,448(税込)
5日以内出荷
返品不可
72364796SRC-YC-25 10.0M/M BLACK1巻(50m)0.50±0.052.510.0M/M+0.5,-0.2
オープン
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
72364805SRC-YC-25 12.0M/M WHITE1巻(50m)0.55±0.052.512.0M/M+0.5,-0.2
オープン
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
72364821SRC-YC-25 14.0M/M WHITE1巻(50m)0.55±0.052.514.0M/M+0.5,-0.2
オープン
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
72364830SRC-YC-25 16.0M/M WHITE1巻(50m)0.55±0.062.516.0M/M+0.5,-0.2
オープン
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
72364839SRC-YC-25 18.0M/M WHITE1巻(50m)0.60±0.062.518.0M/M+0.6,-0.3
オープン
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
72364848SRC-YC-25 20.0M/M WHITE1巻(50m)0.60±0.062.520.0M/M+0.6,-0.3
オープン
37,980
41,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
72364857SRC-YC-15 7.0M/M WHITE1巻(100m)0.35±0.051.57.0M/M+0.4,-0.1
オープン
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
72364866SRC-YC-15 8.0M/M WHITE1巻(50m)0.35±0.051.58.0M/M+0.4,-0.1
オープン
6,198
6,818(税込)
5日以内出荷
返品不可
72364875SRC-YC-15 9.0M/M WHITE1巻(50m)0.45±0.051.59.0M/M+0.4,-0.2
オープン
6,798
7,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
72364891SRC-YC-15 10.0M/M WHITE1巻(50m)0.45±0.051.510.0M/M+0.5,-0.2
オープン
7,798
8,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
72364900SRC-YC-15 12.0M/M WHITE1巻(50m)0.50±0.051.512.0M/M+0.5,-0.2
オープン
9,498
10,448(税込)
5日以内出荷
返品不可
72364909SRC-YC-15 14.0M/M WHITE1巻(50m)0.50±0.051.514.0M/M+0.5,-0.2
オープン
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
72364918SRC-YC-15 20.0M/M WHITE1巻(50m)0.55±0.061.520.0M/M+0.6,-0.3
オープン
33,980
37,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする