曜日別特売

薬用保冷庫

薬用保冷庫 - SIBATA(柴田科学)薬用保冷庫 - SIBATA(柴田科学)薬用保冷庫 - SIBATA(柴田科学)

排水完全蒸発仕様のため、排水設備やドレンタンクは不要です。
凝縮器のワイヤーコンデンサー化によりフィルター清掃が不要です。
キャスター(4輪自在)付きなので、設置や移動がらくらくです。
万が一の温度異常、扉開放異常などを表示とブザーでお知らせします。
施錠装置付きですので、盗難を防ぎます。
棚の位置が自由自在に調整可能です。

設定温度(℃)【ECモード】2~25、【HCモード】3~5冷媒1234yf内容量1台
注意
※搬入、据付が必要な場合は別途費用がかかります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
型式
内寸法(mm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
有効内容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72365889051620-123SMS-126GSX420W×285D×897H500×450×1430121
270,000
269,800
296,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
72365898051620-173SMS-176GSX420W×285D×1347H500×450×1870179
314,000
299,800
329,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
72365907051620-303SMS-306GSX420W×485D×1347H500×650×1870303
375,000
369,800
406,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥12,000~/税込¥13,200~
沖縄地方数量1につき¥12,000~/税込¥13,200~
離島数量1につき¥12,000~/税込¥13,200~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

薬品保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする