曜日別特売

無線式 防犯カメラ、16インチディスプレイと標準赤外線カメラ 7台セット (Wi-Fi NVR) 16CHモデル 2TB搭載(HDD)

無線式 防犯カメラ、16インチディスプレイと標準赤外線カメラ 7台セット (Wi-Fi NVR) 16CHモデル 2TB搭載(HDD) - SWAN無線式 防犯カメラ、16インチディスプレイと標準赤外線カメラ 7台セット (Wi-Fi NVR) 16CHモデル 2TB搭載(HDD) - SWAN無線式 防犯カメラ、16インチディスプレイと標準赤外線カメラ 7台セット (Wi-Fi NVR) 16CHモデル 2TB搭載(HDD) - SWAN無線式 防犯カメラ、16インチディスプレイと標準赤外線カメラ 7台セット (Wi-Fi NVR) 16CHモデル 2TB搭載(HDD) - SWAN無線式 防犯カメラ、16インチディスプレイと標準赤外線カメラ 7台セット (Wi-Fi NVR) 16CHモデル 2TB搭載(HDD) - SWAN

Wi-Fi無線 16インチ防犯監視カメラ モニター一体型NVRと赤外線カメラ7台セット
HDD 2TB搭載
16インチディスプレイ一体型モデル、録画用HDD内蔵
HDMI出力に対応(1920×1080に対応)
Wi-Fiでインターネットに接続が可能
365万画素 IPネットワークカメラ
赤外線LED 3個 照射距離20m
3.6mmのボードレンズ搭載、広角/近距離監視向け
マイク内蔵で周辺の音声を録音することが可能
※合法 Wi-Fi無線 防犯カメラ 工事認証番号収得済
既存のインターネット回線に接続すれば、PCでもスマホでも監視可能なシステムのできあがり。
1.3/2.3/3.3/5.0メガピクセル対応の高画質ネットワーク監視カメラと、16インチディスプレイ一体型の録画機フルセットです。
ディスプレイ一体型なので、手軽に設置できる上にHDMI端子が搭載しているので、別でディスプレイを増設して接続することが可能です。

用途LANケーブルを引き回せない現場で大活躍仕様赤外線LED:赤外線/白色LED 4個、赤外線監視可能距離:10mレンズ3.6mm解像度動画:500万画素到達距離(m)無線:最大350、無線:最大350保証期間1年無線通信方式機器間WiFi容量(TB)HDD:2フレームレート録画:各ch:15fps画角水平視野角度 約80度モニターサイズ16インチLCD内容量1セット
注意
※電波は縦方向は弱い為、水平方向にカメラおよびモニターを設置ください。無線WIFIが近くにたくさんある場合混信することがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72366126WTW-EG2616WHAX-16-2TB+WTW-EGR2319SFWX2 7台
オープン
109,800
120,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,000/税込¥1,100
北海道地方1¥2,250/税込¥2,475
沖縄地方1¥3,100/税込¥3,410
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする