無線式 10chデジタルレコーダー
障害が無い状態で見通し距離約300m
最大500万画素(2876×1624)のカメラ入力に対応し高画質録画が可能
マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生
USBメモリーでバックアップが可能
カメラタイトル編集に対応
スマートフォンでの遠隔監視可能
HDMI出力に対応(1920×1080に対応)
Wi-Fiでインターネットに接続が可能
イヤホンジャックを搭載し、HDMIの音声出力に非対応のモニターでも音声出力が可能です。
USBマウス付属
工事設計認証番号 210-226835
用途LANケーブルを引き回せない現場で大活躍色本体配色:シルバー・ブラック材質(本体)アルミニウム・プラスチック本体質量(kg)約5.35(HDD 含まず)電源(AC V)100入力/出力(音声)カメラからの入力/HDMI端子・3.7mmオーディオプラグ解像度録画解像度:500万画素保証期間1年動作周囲温度(℃)0~40動作湿度(%)10~90(動作可能周囲湿度)※結露無き状態入出力センサー入出力:無無線通信方式機器間WiFiフレームレート録画:各ch:15fps本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)外形寸法:749×448×69モニターサイズ22インチ無線距離(m)到達距離:最大300内容量1セット