曜日別特売

ストロングパワーマルチブロワーファン

ストロングパワーマルチブロワーファン - ヒロ・コーポレーションストロングパワーマルチブロワーファン - ヒロ・コーポレーションストロングパワーマルチブロワーファン - ヒロ・コーポレーションストロングパワーマルチブロワーファン - ヒロ・コーポレーションストロングパワーマルチブロワーファン - ヒロ・コーポレーションストロングパワーマルチブロワーファン - ヒロ・コーポレーション

風量無段階
吸込み、吹出しの2WAY
ノズルで2モード切替が可能
アタッチメントを付け替えて掃除や、空気入れ、アウトドア、ファンにも使える!

用途車両、掃除、家、アウトドア、ファン、空気入れ付属品充電ケーブル(Type-C)、送風用アタッチメント(エアーダスターノズル×1)、吸引用アタッチメント(ダストカップ×1、フィルター×1、吸引バイブ×1、ブラシ×1)、ストラップ、取扱説明書質量(g)280電源5V/2A定格消費電力(W)200風速(m/s)19~60連続使用時間(分)弱:150、最強:12充電時間4時間バッテリー容量(mAh)リチウムイオン電池4000ポート【充電】USBType-C本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×140×40内容量1台
注意
※火のそばや高温の場所で充電・保管・放置しない。
※火への投入、加熱をしない。
※本体に釘を刺す、切る、潰す、投げる、落とす、振動を加える、硬いもので叩くなど衝撃を与えない。
※本製品を分解、修理、改造はしない。
※本製品を本来の用途以外に使用しない。
※水をかけたり、水に浸けたり、濡れた手で使用しない。
※本製品が濡れているときや、湿気の多い場所では使用しない。
※ペットや子供の手の届く所に置かない。
※本体内部のバッテリーから漏れ出た液体に不用意に触れない。
※周囲温度が10℃未満、もしくは35℃以上の環境で充電しない。
※充電中に本体や充電ケーブルを布などで覆わない。
※内部や本体の隙間に金属ピンなどの異物を入れない。
※充電前に充電ポート、および充電ケーブルにほこり、水分など異物が付着していないことを確認する。
※充電中、発熱などの異常に気が付いたときは、ただちに充電ケーブルを抜いて充電を中止する。
※内部バッテリーの液が漏れたら火気から遠ざける。
※充電ケーブルが踏まれたり、引掛けられたり、無理な力を受けて損傷することがないような場所で充電する。
※充電ケーブルなど破損、取付状態、その他動作に影響をおよぼすすべての部位に異常がないか確認する。
※使用中、回転部に髪が巻き込まれないようにする。
※自分で正しく操作できない人、取扱説明書が理解できない人には使用させない。
※使用できる時間が極端に短くなった場合は使用しない。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72367079HDL-3106
オープン
5,998
6,598(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする