SMC
ZQ□A Series 薄形真空ユニット 真空ポンプシステム 単体
リード線取出方法
L形プラグコネクタ(リード線付長さ0.3m) ランプ・サージ電圧保護回路付
ボディ型式
マニホールド用
単位
SI単位固定(kPa)
リード線
コネクタ付リード線(長さ2m)(同梱)
RoHS指令(10物質対応)
対応
継手
Vポート:継手なし(M5×0.8)、PS・PVポート:ポートなし
マニュアル
ノンロックプッシュ式
電磁弁定格電圧(V)
DC24
電磁弁組合せ
供給弁(N.C.)、破壊弁(N.C.)
真空用圧力スイッチ
圧力範囲:0~-100kPa、出力仕様:NPN2出力(サクションフィルタ付)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72367316
ZQ000MA-K15L-EAMG-0
¥
40,100
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
21日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください