冷却水循環装置(ローコストチラー低床型)

冷却水循環装置(ローコストチラー低床型) - フェローテック冷却水循環装置(ローコストチラー低床型) - フェローテック

研究者約100名にヒアリング
必要機能だけを搭載したコンプレッサー式ローコストチラー(恒温水循環装置)
PSE認証済み
実験台下に設置可能な低床型
移動が楽なキャスター装備(ストッパー付き)
半導体装置チラーメーカーが開発した理化学向けチラー

付属品通信機能、排水ホース、吸い込み口防塵フィルター、取扱説明書使用温度範囲(℃)5~35(但し、結露無きこと)安全装置過電流・漏電保護、温度センサー異常、温度上下限警告、温度上下限例外、コンプレッサー高圧スイッチ、ファンモーター保護、循環ポンプ保護、コンプレッサー保護遅延温度精度±0.5℃ノズル【外部循環ノズル】360度回転式ホース外径Φ10mm温度制御-20~30℃(ヒーター無)冷媒R410A循環方式外部密閉系循環方式適合循環水水道水、純水(但し、液温10℃以下は不凍液をご使用ください)内容量1台
注意
※仕様および外観は、予告なく変更となる場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
電源
最大流量(L/min)
タンク容量(L)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72367167520W 5L27AC100V 50/60Hz 4A125210×398×475
170,000
169,800
186,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
723671761400W 13L42AC100V 50/60Hz 8.5A14.513450×400×550
215,000
209,800
230,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷却水/温水循環装置(チラー等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする