トーダイ
枠一体型 角型パントレー 40型
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
400×300×H40
フレーム
鉄ワイヤー
耐熱温度(℃)
120
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72367745
BB-861-IV
アイボリー
¥
4,600
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
7日以内出荷
返品不可
72367761
BB-862-BR
ブラウン
¥
4,600
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください