HENKE
オールプラスチックディスポシリンジ
シリコンフリーのオールプラスチックディスポシリンジです。
プランジャーのシール部にゴムチップを使用していない為、ゴム由来の溶出を気にすることなくご利用頂けます。
用途
非医療用
材質
バレル/PP プランジャー/PE
形状
中口
容量(mL)
20(拡大24)
タイプ
ルアーロック型
滅菌
未滅菌
ISO規格
ISO 594 及び ISO 80369-7
内容量
1袋(100本)
注意
※本製品は医療機器ではございません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72368890
E8320-LL 20mL(100本)
¥
8,800
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください