クリモマスター 風速計 プローブ・プリンター・ロール紙セット

クリモマスター 風速計 プローブ・プリンター・ロール紙セット - カノマックス(KANOMAX)クリモマスター 風速計 プローブ・プリンター・ロール紙セット - カノマックス(KANOMAX)クリモマスター 風速計 プローブ・プリンター・ロール紙セット - カノマックス(KANOMAX)クリモマスター 風速計 プローブ・プリンター・ロール紙セット - カノマックス(KANOMAX)

クリモマスター風速計本体・プローブ・プリンター・ロール紙のセット品です。
携帯型風速計のハイエンドモデル。熱式風速計トップクラスの測定精度2%を達成しました。最大20000データを本体メモリに記録できます。

用途クリーンルームなどの高機能空調/生産設備や生産工程の風速確認・調整/製品の開発や検査工程/空調冷凍機器・設備の運用/管理/空調冷凍機器・設備の試験/開発/建物内の風速・換気風量計測/バイオハザード対策用キャビネットの性能試験/フィルム製造における材料押し出し後の風速計測/食品、梱包材等のエアー搬送装置の風速計測電源単3形乾電池X6本、ACアダプタ(オプション)ケーブル長(m)2風速(m/s)0.01~5.00プリンター印字方式/感熱ラインドット方式用紙サーマル紙(感熱紙)データメモリ最大20000データ風温(℃)-20.0~70.0印字速度最大100mm/秒応答速度7秒RoHS指令(10物質対応)対応プローブ形状無指向性(針状)紙幅(mm)58相対湿度(%RH)2.0~98.0内容量1セット
注意
※(校正関連書類一式付)を含む品番の製品は出荷時に計測器の校正を行い、該当する校正関連書類が付属致します。
※(校正関連書類一式付)を含む品番のご発注時は書類にご記載する宛名のご指示を宜しくお願い致します。
※校正書類一式付き製品に関して発注後のキャンセル返品不可となりますのでご了承ください。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
測定項目
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
723691186501-00+6533-21+NP-DPU-S245-00C-E+NP-TP-202L微風速・風温・湿度
339,000
329,800
362,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
723691276501-00+6543-21+NP-DPU-S245-00C-E+NP-TP-202L微風速・風温
318,000
309,800
340,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
723691976501-A0+6533-21+NP-DPU-S245-00C-E+NP-TP-202L微風速・風温・湿度
382,000
379,800
417,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
723692066501-A0+6543-21+NP-DPU-S245-00C-E+NP-TP-202L微風速・風温
361,000
359,800
395,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
723693986501-00+6533-21+NP-DPU-S245-00C-E+NP-TP-202L(プローブ校正関連書類一式付)微風速・風温・湿度
358,000
349,800
384,780(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
723694076501-00+6543-21+NP-DPU-S245-00C-E+NP-TP-202L(プローブ校正関連書類一式付)微風速・風温
337,000
329,800
362,780(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
723694776501-A0+6533-21+NP-DPU-S245-00C-E+NP-TP-202L(プローブ校正関連書類一式付)微風速・風温・湿度
401,000
399,800
439,780(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
723694866501-A0+6543-21+NP-DPU-S245-00C-E+NP-TP-202L(プローブ校正関連書類一式付)微風速・風温
379,000
369,800
406,780(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

風速計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする