曜日別特売

クリモマスター 風速計 プローブ・延長棒セット

クリモマスター 風速計 プローブ・延長棒セット - カノマックス(KANOMAX)クリモマスター 風速計 プローブ・延長棒セット - カノマックス(KANOMAX)クリモマスター 風速計 プローブ・延長棒セット - カノマックス(KANOMAX)クリモマスター 風速計 プローブ・延長棒セット - カノマックス(KANOMAX)クリモマスター 風速計 プローブ・延長棒セット - カノマックス(KANOMAX)

クリモマスター風速計本体・プローブ・延長棒のセット品です。
携帯型風速計のハイエンドモデル。熱式風速計トップクラスの測定精度2%を達成しました。最大20000データを本体メモリに記録できます。

用途クリーンルームなどの高機能空調/生産設備や生産工程の風速確認・調整/製品の開発や検査工程/空調冷凍機器・設備の運用/管理/空調冷凍機器・設備の試験/開発/建物内の風速・換気風量計測/バイオハザード対策用キャビネットの性能試験/フィルム製造における材料押し出し後の風速計測/食品、梱包材等のエアー搬送装置の風速計測電源単3形乾電池X6本、ACアダプタ(オプション)ケーブル長(m)2データメモリ最大20000データ風温(℃)-20.0~70.0応答速度1秒RoHS指令(10物質対応)対応プローブ形状指向性内容量1セット
注意
※フレキシブルタイプの延長棒の耐風速は最大20 m/sです。それ以上の風速域ではストレートタイプの延長棒をご使用ください。
※(校正関連書類一式付)を含む品番の製品は出荷時に計測器の校正を行い、該当する校正関連書類が付属致します。
※(校正関連書類一式付)を含む品番のご発注時は書類にご記載する宛名のご指示を宜しくお願い致します。
※校正書類一式付き製品に関して発注後のキャンセル返品不可となりますのでご了承ください。
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
測定項目
風速(m/s)
相対湿度(%RH)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
723690576501-00+6531-21+6531-04風速・風温・湿度0.01~30.02.0~98.0
259,000
249,800
274,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
723690666501-00+6541-21+6531-04風速・風温0.01~30.0-
237,000
229,800
252,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
723690756501-00+6561-21+6531-04風速・風温0.01~50.0-
253,000
249,800
274,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
723691366501-A0+6531-21+6531-04風速・風温・湿度0.01~30.02.0~98.0
301,000
299,800
329,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
723691456501-A0+6541-21+6531-04風速・風温0.01~30.0-
280,000
279,800
307,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
723691616501-A0+6561-21+6531-04風速・風温0.01~50.0-
296,000
289,800
318,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
723692156501-00+6531-21+6531-05風速・風温・湿度0.01~30.02.0~98.0
258,000
249,800
274,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
723692316501-00+6541-21+6531-05風速・風温0.01~30.0-
236,000
229,800
252,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
723692406501-00+6561-21+6531-05風速・風温0.01~50.0-
252,000
249,800
274,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
723692766501-A0+6531-21+6531-05風速・風温・湿度0.01~30.02.0~98.0
300,000
299,800
329,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
723692856501-A0+6541-21+6531-05風速・風温0.01~30.0-
279,000
269,800
296,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
723693016501-A0+6561-21+6531-05風速・風温0.01~50.0-
295,000
289,800
318,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
723693376501-00+6531-21+6531-04(プローブ校正関連書類一式付)風速・風温・湿度0.01~30.02.0~98.0
277,000
269,800
296,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
723693466501-00+6541-21+6531-04(プローブ校正関連書類一式付)風速・風温0.01~30.0-
256,000
249,800
274,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
723693556501-00+6561-21+6531-04(プローブ校正関連書類一式付)風速・風温0.01~50.0-
272,000
269,800
296,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
723694166501-A0+6531-21+6531-04(プローブ校正関連書類一式付)風速・風温・湿度0.01~30.02.0~98.0
320,000
319,800
351,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
723694256501-A0+6541-21+6531-04(プローブ校正関連書類一式付)風速・風温0.01~30.0-
299,000
289,800
318,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
723694416501-A0+6561-21+6531-04(プローブ校正関連書類一式付)風速・風温0.01~50.0-
315,000
309,800
340,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
723694956501-00+6531-21+6531-05(プローブ校正関連書類一式付)風速・風温・湿度0.01~30.02.0~98.0
276,000
269,800
296,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
723695116501-00+6541-21+6531-05(プローブ校正関連書類一式付)風速・風温0.01~30.0-
255,000
249,800
274,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
723695206501-00+6561-21+6531-05(プローブ校正関連書類一式付)風速・風温0.01~50.0-
271,000
269,800
296,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
723695566501-A0+6531-21+6531-05(プローブ校正関連書類一式付)風速・風温・湿度0.01~30.02.0~98.0
319,000
309,800
340,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
723695656501-A0+6541-21+6531-05(プローブ校正関連書類一式付)風速・風温0.01~30.0-
298,000
289,800
318,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
723695816501-A0+6561-21+6531-05(プローブ校正関連書類一式付)風速・風温0.01~50.0-
314,000
309,800
340,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

風速計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする