SMC
CM2R-Z1 Series エアシリンダ
形状
ロッド先端おねじ
取付支持形式
底面取付形
クッション
ラバークッション
チューブ内径(Φmm)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
磁石内蔵有無
磁石内蔵
ポートねじの種類
Rc
シリンダストローク(mm)
470
ロッド先端金具
ロッド先端金具なし
揺動受け金具
金具なし
オートスイッチ有無
なし
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72373327
CDM2RA20-470Z1
¥
11,060
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
21日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください