その他【供給(P)ポート】Φ6【真空(V)ポート】Φ12 【真空用圧力ゲージの単位表記】kPaリード線取出方法M形プラグコネクタ リード線付(長さ300mm)定格電圧(V)DC24単位SI単位固定(kPa)排気方式サイレンサ排気出力仕様NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電流出力リード線コネクタ付リード線(5芯リード線、長さ2m)RoHS指令(10物質対応)対応マニュアルノンロックプッシュ式供給弁・破壊弁の組合わせ供給弁(N.C.)、破壊弁(N.C.)サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路付真空圧力検出部真空用デジタル圧力スイッチ内容量1個