架橋ポリエチレン管 カポリパイプW

架橋ポリエチレン管 カポリパイプW - オンダ製作所架橋ポリエチレン管 カポリパイプW - オンダ製作所架橋ポリエチレン管 カポリパイプW - オンダ製作所

・架橋ポリエチレン管
・JIS製品認証品。
・ダブルロックジョイントへ樹脂管を挿入する深さの目印が印字されていますので、挿入目印のシール貼付やマーキングが省略できます。
・樹脂管の長さ表示があらかじめ印字されていますので、切断の目安になります。

材質架橋ポリエチレン使用温度範囲(℃)0~20(1.50MPa) / 21~40(1.25MPa) / 41~60(0.95MPa) / 61~70(0.85MPa) / 71~80(0.75MPa) / 81~90(0.70MPa) / 91~95(0.65MPa)使用流体冷温水・不凍液
注意
※・70℃を超える湯を常時通水または循環する配管やエコキュートのヒートポンプと貯湯タンク間の湯側(戻り)配管には使用しないで下さい。
※・架橋ポリエチレン管は雨や日光が当たらない場所で保管して下さい。
※ また施工時には適切な遮光処理を施すか、耐候性を有する製品を使用して下さい。
※・架橋ポリエチレン管の埋設には、外圧による変形と埋設物によるキズ等にご注意下さい。
※ 給水・給湯にはサヤ管(ダ円サヤ管は除く)の使用をお勧めします。
※・架橋ポリエチレン管に軟質塩化ビニル等の可塑剤を含む材質の物が接触しないようにして下さい。
※ 管が劣化するおそれがあります。
※ 配管固定用バンド、防食テープ等は軟質塩化ビニルを使用している場合がありますので、よくご確認下さい。
全6種類を絞り込む
呼び
内容量
6種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
呼び
寸法t(mm)
寸法D(Φmm)
パイプサイズ
寸法d(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72375671PEX16C-501巻(50m)16A2.65 ±0.2521.5 ±0.1550m16.2 ±0.25
29,000
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
72375680PEX20C-501巻(50m)20A3.25 ±0.2527.0 ±0.1550m20.5 ±0.30
44,500
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
72375759PEX10C-1001巻(100m)10A1.6 ±0.2013.0 ±0.15100m9.8 ±0.25
26,800
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
72375768PEX13C-1001巻(100m)13A2.1 ±0.2017.0 ±0.15100m12.8 ±0.25
31,800
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
72375777PEX16C-1001巻(100m)16A2.65 ±0.2521.5 ±0.15100m16.2 ±0.25
50,500
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
72375786PEX20C-1001巻(100m)20A3.25 ±0.2527.0±0.15100m20.5±0.30
77,400
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする