サヤカポリW

サヤカポリW - オンダ製作所サヤカポリW - オンダ製作所サヤカポリW - オンダ製作所サヤカポリW - オンダ製作所

・架橋ポリエチレン管のサヤ管付き。
・サヤ管、架橋ポリエチレン管、消音テープのセット済み品です。
・ウォータハンマーによるサヤ管内のばたつきや音を低減できます。
・固定・施工・運搬時のキズから架橋ポリエチレン管を保護します。
・架橋ポリエチレン管は、JIS製品認証品

材質架橋ポリエチレン使用温度範囲(℃)0~20(1.50MPa) / 21~40(1.25MPa) / 41~60(0.95MPa) / 61~70(0.85MPa) / 71~80(0.75MPa) / 81~90(0.70MPa) / 91~95(0.65MPa)使用流体冷温水・不凍液
注意
※・給水・給湯及び冷温水配管用です。灯油等の油類・薬液・エアー配管に使用してはいけません。
※・70℃を超える湯を常時通水または循環する配管やエコキュートのヒートポンプと貯湯タンク間の湯側(戻り)配管には使用しないで下さい。
※・雨や日が当たらない場所で保管して下さい。また、施工時には適切な遮光処理を施すか、耐候性を有する製品を使用してください。
全12種類を絞り込む
呼び径
寸法D(Φmm)
内容量
12種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
呼び径
寸法D(Φmm)
パイプサイズ
適合サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72375330PEX16C-WB28-301巻(30m)ブルー163430m【サヤ管】28
43,500
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
72375339PEX16C-WB30-301巻(30m)ブルー1636.530m【サヤ管】30
46,500
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
72375348PEX16C-WP28-301巻(30m)ピンク163430m【サヤ管】28
43,500
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
72375357PEX16C-WP30-301巻(30m)ピンク1636.530m【サヤ管】30
46,500
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
72375366PEX20C-WB36-301巻(30m)ブルー204230m【サヤ管】36
58,800
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
72375375PEX20C-WP36-301巻(30m)ピンク204230m【サヤ管】36
58,800
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
72375610PEX10C-WB22-501巻(50m)ブルー1027.850m【サヤ管】22
43,900
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
72375619PEX10C-WP22-501巻(50m)ピンク1027.850m【サヤ管】22
43,900
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
72375628PEX13C-WB22-501巻(50m)ブルー1327.850m【サヤ管】22
47,800
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
72375637PEX13C-WB25-501巻(50m)ブルー1330.550m【サヤ管】25
51,400
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
72375646PEX13C-WP22-501巻(50m)ピンク1327.850m【サヤ管】22
47,800
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
72375655PEX13C-WP25-501巻(50m)ピンク1330.550m【サヤ管】25
51,400
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする