曜日別特売

耐候性10mm被覆付カポリパイプW直管

耐候性10mm被覆付カポリパイプW直管 - オンダ製作所耐候性10mm被覆付カポリパイプW直管 - オンダ製作所耐候性10mm被覆付カポリパイプW直管 - オンダ製作所耐候性10mm被覆付カポリパイプW直管 - オンダ製作所

・架橋ポリエチレン管の耐候性被覆付き。
・パイプの巻き癖がなく直進性が必要な配管や、リフォーム等でモールに収めるのに便利です。
・被覆材表面に耐候性を付与している為、そのまま屋外で使用可能です。
・架橋ポリエチレン管は、JIS製品認証品

材質架橋ポリエチレン使用温度範囲(℃)0~20(1.50MPa) / 21~40(1.25MPa) / 41~60(0.95MPa) / 61~70(0.85MPa) / 71~80(0.75MPa) / 81~90(0.70MPa) / 91~95(0.65MPa)呼び13A寸法t(mm)2.10 ±0.20寸法D(Φmm)17.0 ±0.15パイプサイズ3m×10本入り寸法d(Φmm)12.8 ±0.25使用流体冷温水・不凍液被覆厚さ(mm)10内容量1セット(10本)
注意
※・70℃を超える湯を常時通水または循環する配管やエコキュートのヒートポンプと貯湯タンク間の湯側(戻り)配管には使用しないで下さい。
※・給水・給湯及び冷温水配管用です。灯油等の油類・薬液・エアー配管に使用してはいけません。
※・被覆材の端面及びパイプには直射日光が当たらないよう遮光処理を施して下さい。
※・耐候性をUPさせた被覆材ですが、樹脂の特性上、直射日光に対して永久的な性能を保有するものではありません。
※・架橋ポリエチレン管に軟質塩化ビニル等の可塑剤を含む材質の物が接触しないようにして下さい。
※ 管が劣化するおそれがあります。
※ 配管固定用バンド、防食テープ等は軟質塩化ビニルを使用している場合がありますので、よくご確認下さい。
※・被覆材の切除には、市販のカッターナイフ等は使用しないで下さい。
※ 架橋ポリエチレン管にキズを付けると漏水の原因になります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72375095PEX13C-PU10-3
42,000
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする