曜日別特売

10mm被覆付架橋ポリエチレン管

10mm被覆付架橋ポリエチレン管 - オンダ製作所10mm被覆付架橋ポリエチレン管 - オンダ製作所10mm被覆付架橋ポリエチレン管 - オンダ製作所10mm被覆付架橋ポリエチレン管 - オンダ製作所10mm被覆付架橋ポリエチレン管 - オンダ製作所10mm被覆付架橋ポリエチレン管 - オンダ製作所10mm被覆付架橋ポリエチレン管 - オンダ製作所

・架橋ポリエチレン管の被覆付き。
・ダブルロックジョイントへ樹脂管を挿入する深さの目印が印字されていますので、挿入目印のシール貼付やマーキングが省略できます。
・樹脂管の長さ表示があらかじめ印字されていますので、切断の目安になります。
・架橋ポリエチレン管は、JIS製品認証品

材質架橋ポリエチレン使用温度範囲(℃)0~20(1.50MPa) / 21~40(1.25MPa) / 41~60(0.95MPa) / 61~70(0.85MPa) / 71~80(0.75MPa) / 81~90(0.70MPa) / 91~95(0.65MPa)パイプサイズ50m使用流体冷温水・不凍液被覆厚さ(mm)10内容量1巻(50m)
注意
※・70℃を超える湯を常時通水または循環する配管やエコキュートのヒートポンプと貯湯タンク間の湯側(戻り)配管には使用しないで下さい。
※・架橋ポリエチレン管は雨や日光が当たらない場所で保管して下さい。
※ また施工時には適切な遮光処理を施すか、耐候性を有する製品を使用して下さい。
※・架橋ポリエチレン管の埋設には、外圧による変形と埋設物によるキズ等にご注意下さい。
※ 給水・給湯にはサヤ管(ダ円サヤ管は除く)の使用をお勧めします。
※・架橋ポリエチレン管に軟質塩化ビニル等の可塑剤を含む材質の物が接触しないようにして下さい。
※ 管が劣化するおそれがあります。
※ 配管固定用バンド、防食テープ等は軟質塩化ビニルを使用している場合がありますので、よくご確認下さい。
※・被覆材の切除には、メーカー被覆カッター「OSC-058」を使用して下さい。
※ 市販のカッターナイフ等は使用しないで下さい。
※ 架橋ポリエチレン管にキズを付けると漏水の原因になります。
全6種類を絞り込む
呼び
寸法D(Φmm)
寸法d(Φmm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び
寸法t(mm)
寸法D(Φmm)
寸法d(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72375427PEX10C-PB10-5010A1.6 ±0.2013.0 ±0.159.8 ±0.25
33,800
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
72375436PEX10C-PP10-5010A1.6 ±0.2013.0 ±0.159.8 ±0.25
33,800
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
72375445PEX10C-PW10-5010A1.6 ±0.2013.0 ±0.159.8 ±0.25
33,800
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
72375461PEX13C-PB10-5013A2.1 ±0.2017.0 ±0.1512.8 ±0.25
38,700
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
72375470PEX13C-PP10-5013A2.1 ±0.2017.0 ±0.1512.8 ±0.25
38,700
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
72375479PEX13C-PW10-5013A2.1 ±0.2017.0 ±0.1512.8 ±0.25
38,700
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする