釘打ち防護板

釘打ち防護板 - オンダ製作所釘打ち防護板 - オンダ製作所釘打ち防護板 - オンダ製作所

・樹脂管への釘打ちを防ぎます。
・板厚1.6mm
・1セット10個入り

適合管
3mm被覆樹脂管:10A、13A、16A、20A
5mm被覆樹脂管:10A、13A、16A、20A
10mm被覆樹脂管:10A、13A、16A
その他【コルゲート管】13A、16A、20A適合サイズ【サヤ管】22・25・28内容量1セット(10個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72375129OSC-213-200200
15,200
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
72375138OSC-213-300300
19,300
8,898
9,788(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手・パイプ関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする