曜日別特売

100LEDソーラーセンサーライト

100LEDソーラーセンサーライト - カクセー100LEDソーラーセンサーライト - カクセー100LEDソーラーセンサーライト - カクセー100LEDソーラーセンサーライト - カクセー100LEDソーラーセンサーライト - カクセー

コンセント不要!ソーラー充電ができるソーラーセンサーライト。モーションセンサーを搭載し、人が近づくと点灯するので、玄関・倉庫やガレージなどの不審者対策にもおすすめ。3つの点灯モード(センサー・薄明り・常時点灯)で必要に応じた使い方が可能。

付属品タッピングネジ×2、コンクリート用壁用プラグ×2材質黒部分/ポリプロピレン、透明部分/ポリスチレン質量(g)125電源リチウムイオン電池1200mAh全光束(Lm)270寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×98×51防水性IPX4照射範囲約260°センサー感知範囲約120° ・3m内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72374429LT-02
900
799
879(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする