ソーラー人感センサーライト

ソーラー人感センサーライト - インターベースソーラー人感センサーライト - インターベースソーラー人感センサーライト - インターベースソーラー人感センサーライト - インターベース

ソーラー充電で使える省エネタイプのLEDセンサーライトです。
電源は動体センサーと人の動きで自動ON
センサーを中心に約100°(角度)の範囲で感知します。
周囲を明るく照らします。
人感センサーで防犯対策として最適
人が近づくと自動で点灯し、約20秒後に消灯します。
【スイッチ1回目】一時点灯・・・近づくと点灯
【スイッチ2回目】モーション点灯・・・弱点灯中に近づくと強点灯
【スイッチ3回目】消灯

用途玄関、ガレージ、階段、オフィス、防犯対策付属品本体、固定用ネジ、ボードアンカー各2個材質PP、ポリエステルタイプLED本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)13.5×5.5×9.5充電時間(時間)8充電方式電源スイッチを押し、点灯状態にして太陽光で充電してください。検知エリア(m)2内容量1台
注意
※完全防水ではありません
※充電時間や点灯時間は日照時間、太陽光の強さ・使用頻度・モード等により異なります
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72374508IB-175
1,250
999
1,099(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする