充電式LEDライト付き警棒

充電式LEDライト付き警棒 - デジタルランド充電式LEDライト付き警棒 - デジタルランド充電式LEDライト付き警棒 - デジタルランド充電式LEDライト付き警棒 - デジタルランド充電式LEDライト付き警棒 - デジタルランド

充電式LEDライト付き警棒は、懐中電灯として日常使いできる多機能ツール。
緊急時には護身用や脱出用(窓破壊)としても活躍します。
点灯パターンが選べる!
懐中電灯としての機能が充実。スイッチを押すごとに「LEDライト強点灯→中点灯→点滅→サイドライト点灯→消灯」と点灯パターンが切り替わり、状況に応じた使い分けが可能。
夜間の視認性を高める強力なLEDライトに加え、サイドライトは広範囲を照らすのに便利。充電式で繰り返し使えるため、家庭・車内・アウトドアなど、日常から非常時まで幅広く活躍します。
緊急時に頼れる!護身・脱出機能付き
万が一の緊急事態に備えた実用的な多機能ツール。
先端部にはガラスクラッシャー機能を備えており、車の窓ガラスなどを瞬時に破砕可能。
災害時や車内閉じ込めなどの緊急脱出に役立つ、実用性の高い設計です。

用途懐中電灯、緊急時には護身用・脱出用として使用。材質ABS質量(g)175電源USB充電連続使用時間(時間)3~6本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W40×D40×H347充電時間(時間)4入力電圧5V1A内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72374395DL-YU536
オープン
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする