芝の根止めトール20枚組

芝の根止めトール20枚組 - SANKA

しっかり仕切って美しいお庭に変身
簡単に打ち込んで、芝の余計な伸びを仕切ります
組上げて花壇を作ることもできる
連結させてあとはハンマー等で打ち込むだけ
円形、四角形など用途に応じた形状ができる

用途芝は、横に横にと伸びてきて手入れが大変です。本品は、芝が侵入してほしくない所との境界線が、キレイに簡単にできるもの。ゴムや木のハンマーで打ち込んでください。パーツにははめ込み部分があるので、組上げて設置が可能。芝の仕切りとしては深く打ち込み、花壇などを作るときには少し上げた感じで打ち込むと、キレイに仕上がります。また、花壇の中で、相性の悪い草花同士を仕切るのにもご使用ください。樹脂製で軽く、連結も可能な形状ですので、好みの形に連結したあとは、木槌やゴムハンマー等で打ち込むだけでできます。多少、曲げても使えるので、カーブを描く形での打ち込みも可能です。20枚で約3mの連結が可能です。材質ポリプロピレン質量(g)87幅(cm)16高さ(cm)17.8奥行き(cm)1.4内容量1箱
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7237437750076
3,198
3,518(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

農業・園芸資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする