土のストッパーワイド2枚組

土のストッパーワイド2枚組 - SANKA

ビッグサイズの仕切り板で美しいガーデン作り
境界線や側溝への土砂流れを防止する
カーポートやアプローチの土留めにも
連結させてあとはハンマー等で打ち込むだけ
花壇作りや植え込みの間仕切りとして

用途「カンタンに花壇が作りたい」「仕切りを入れてお庭をキレイに見せたい」とお考えの方にオススメの超大型のお庭用仕切り板です。植え込み部分に仕切りとして入れるとメリハリが出るだけでなく、土の流出を防ぐこともできます。縦のサイズが25センチもあるので、深く地中に差し込んでも良し、少し上げて差し込むとメリハリのきいたイメージに仕上がります。樹脂製で軽く、連結も可能な形状ですので、好みの形に連結したあとは、木槌やゴムハンマー等で打ち込むだけでできます。多少、曲げても使えるので、カーブを描く形での打ち込みも可能です。樹脂用のこぎりやプラスチックカッターでカット加工ができます。材質ポリプロピレン質量(g)320幅(cm)45高さ(cm)25奥行き(cm)1.4内容量1袋
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72374386GT-0530
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

農業・園芸資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする