曜日別特売

防犯センサースポットライト

防犯センサースポットライト - 太知ホールディングス防犯センサースポットライト - 太知ホールディングス防犯センサースポットライト - 太知ホールディングス防犯センサースポットライト - 太知ホールディングス防犯センサースポットライト - 太知ホールディングス防犯センサースポットライト - 太知ホールディングス防犯センサースポットライト - 太知ホールディングス

配線不要の便利な乾電池式でどこにでも設置ができる防犯センサースポットライトです。人感センサーを搭載、ライトのエリア内に人が居る事をセンサーが検知して450lmの光で警告。瞬時にパッと明るく点灯することで勝手口や玄関のセキュリティにつながります。IP65の防塵防水機能付きで屋外でも安心して使用できます。

付属品取扱説明書(保証書付き)、埋込ポール質量(g)410消費電力(W)5電源単1乾電池×3(別売り)光源COB LEDライト色温度(K)5500本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×129×142検知範囲水平垂直120°、距離約7m使用環境温度(℃)-25~+41防塵防水性能IP65点灯方式3段階(30秒/1分/2分)電池寿命1日3回の点灯で1回1分使用した場合、約7か月(アルカリ乾電池使用時)検知方式人感センサー&明暗センサー明るさ(Lm)450ポール長(mm)埋込ポール:先端含め300内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72379670KBN-505
オープン
2,298
2,528(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする