曜日別特売

マルチセンサーライト

マルチセンサーライト - 太知ホールディングスマルチセンサーライト - 太知ホールディングスマルチセンサーライト - 太知ホールディングスマルチセンサーライト - 太知ホールディングスマルチセンサーライト - 太知ホールディングスマルチセンサーライト - 太知ホールディングス

普段使いにも非常時にも便利に使えるマルチセンサーライト。コンセント直挿しタイプの充電ホルダーに取り外しができるセンサーライトのセット。人の動きがあるときだけ光るセンサーライトモードまたは、周囲が暗くなるとほんのり明るくなる常夜灯モードを搭載。玄関や廊下などの足元灯などにも便利です。また、取り外してハンディライトとしても使用できます。非常時(停電時)には自動でライトが点灯するので、いざという時にも安心です。

付属品充電ホルダー、取扱説明書(保証書付き)質量(g)ライト:74、充電ホルダー:56消費電力(W)充電ホルダー:1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ライト:50×35×143、充電ホルダー:62×85×55連続使用時間(時間)懐中電灯:約1.5、前面ライト:約5充電電圧(V)充電ホルダー:AC1000(50/60Hz)内蔵電池リチウムイオン電池3.7V500mAh明るさ(Lm)(最大)懐中電灯:点灯130・点滅15、前面ライト:点灯40・常夜灯モード0.3内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72379661KBN-504
オープン
2,298
2,528(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする