BIGMAN(ビッグマン)
フレキビット 140mm
正回転専用(右回転) 。
用途
壁際作業や天井作業など手の届きにくい部分の作業に役立ちます。
仕様
正回転専用(右回転)
付属品
+2×45mmビット
全長(mm)
140
質量(g)
82
タイプ
プラスビット
内容量
1本
注意
※インパクトドライバーには使用できません。
※本品は右回転(締める)専用です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72375890
BIT-45
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください