LEDナイトライト 人感&明暗センサー 高演色Ra95 木目調

LEDナイトライト 人感&明暗センサー 高演色Ra95 木目調 - オーム電機LEDナイトライト 人感&明暗センサー 高演色Ra95 木目調 - オーム電機LEDナイトライト 人感&明暗センサー 高演色Ra95 木目調 - オーム電機LEDナイトライト 人感&明暗センサー 高演色Ra95 木目調 - オーム電機LEDナイトライト 人感&明暗センサー 高演色Ra95 木目調 - オーム電機LEDナイトライト 人感&明暗センサー 高演色Ra95 木目調 - オーム電機LEDナイトライト 人感&明暗センサー 高演色Ra95 木目調 - オーム電機LEDナイトライト 人感&明暗センサー 高演色Ra95 木目調 - オーム電機

人感センサーと明暗センサーを搭載したLEDナイトライトです。
高演色Ra95で自然な色合いの電球色光を照らします。
強力マグネット内蔵で、簡単に設置できます。
取付用プレートを使用すれば、金属面以外にも本体を設置できます。
USB Type-C充電に対応し、AUTOモードでは長期間使用できます。

用途廊下や寝室、クローゼットなど屋内の補助照明として使用します。全光束(Lm)22センサー人感・明暗色温度(K)3000電源タイプ充電式使用場所屋内用演色指数(Ra)95充電端子USB Type-C内容量1個
注意
※本製品は屋内専用です。
※設置面の状態によっては本体が落下するおそれがあります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72379600NIT-BK10-W明るい木目調
2,980
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
72379609NIT-BK10-K濃い木目調
2,980
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする