トーエイライト
ネットクリーナー
深さのあるネットで素早く清掃できる安価なスチール製(PVCコート)クリーナー
用途
柄伸縮式(最大全長195cm)様々なシーンで活躍します
材質
ネット:ナイロン、支持枠:3.6mm硬線(全周PVCカバー付)、ポール:スチール(PVCコート)
質量(g)
460
寸法(cm)
全長125~195、ポール:90~160(無段階伸縮式)、ネット(三角間口の立体縫製):間口36×35、深さ20
網目(mm)
2
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72447545
B4213
¥
3,400
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
北海道地方
1
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません