ハーフファスナー裏起毛サイクルカバー

ハーフファスナー裏起毛サイクルカバー - MARUTO(大久保製作所)ハーフファスナー裏起毛サイクルカバー - MARUTO(大久保製作所)ハーフファスナー裏起毛サイクルカバー - MARUTO(大久保製作所)ハーフファスナー裏起毛サイクルカバー - MARUTO(大久保製作所)ハーフファスナー裏起毛サイクルカバー - MARUTO(大久保製作所)ハーフファスナー裏起毛サイクルカバー - MARUTO(大久保製作所)ハーフファスナー裏起毛サイクルカバー - MARUTO(大久保製作所)ハーフファスナー裏起毛サイクルカバー - MARUTO(大久保製作所)

2種類の素材とハーフファスナーの追加でよりかけやすく
カバー上部は超音波加工で溶着しているから、雨が浸入しにくい!
表は耐久性に優れたP-EVA、内側は裏起毛を使っているので、大事な自転車に傷が入りにくくなっています。
カバーの半分は柔らかい生地で、重くなりすぎないから車体にかけやすい。
中央にファスナーがあるからカバーが開きやすく、車体にかけやすい。
中央ファスナーを使用すれば、カバーをめくりあげることなく立ったままスムーズにバッテリー交換をすることが可能です。
前方にある内径38mmのアイレットで太めのロックも使用可能。※ロックは別売りです。
中央の面ファスナーを留めて後方のコードロックを締めると、カバーのバタつきと風飛びを抑えることが出来ます。

用途
材質:生地表 / P-EVAフィルム・生地裏 / ポリエステル起毛・カバー下部 / 150Dポリエステル
サイズ:後ろかご装着車20~27型、後子供座席装着車、前後子供座席装着車など
全長:214cm・前高:88cm・後高:86cm・ハンドル幅:67cm・マチ後幅:40cm
内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72447089EL-FH2.0-L
5,988
4,298
4,728(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シート・カバー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする