曜日別特売

UV PROTECT 日傘のようなハーフ自転車カバー

UV PROTECT 日傘のようなハーフ自転車カバー - MARUTO(大久保製作所)UV PROTECT 日傘のようなハーフ自転車カバー - MARUTO(大久保製作所)UV PROTECT 日傘のようなハーフ自転車カバー - MARUTO(大久保製作所)UV PROTECT 日傘のようなハーフ自転車カバー - MARUTO(大久保製作所)UV PROTECT 日傘のようなハーフ自転車カバー - MARUTO(大久保製作所)

日傘と同じ生地のカバーが、サドルやお子さまの座るチャイルドシートが熱くなるのを防いでくれます。
車体およびバッテリーの劣化防止に最適です。
軽量&ハーフサイズで、パッと楽にかけられます。
駐輪していた自転車に子どもを乗せる時、シートが熱すぎてやけどしそう…なんてことも防げます。
カバーと収納袋が繋がっており、紛失の心配がありません。
ボタンでカゴに留めておくと、飛び出し防止になります。
撥水加工済みの耐水圧1,0000mmの生地が、駐輪時の雨からサドルやチャイルドシートを守ってくれます。
バタつき防止の面ファスナーと、背面のコードを絞ってぴったりフィット。ロック用ベルト付きで盗難防止も。
※ロックは付属しておりません。

用途
素材:生地 ポリエステル
UPF50+
UVカット率100%
遮熱率53% 遮熱ランクS45
撥水加工済み 生地の耐水圧10,000mm以上
20~27インチの一般自転車~電動アシスト自転車・チャイルドシート装着車もOK
内容量1枚
注意
※自転車・チャイルドシートの形状によっては、雨水が防ぎきれない場合があります。
※縫製品につき完全防水ではありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72447098MA-BCOH
3,850
3,498
3,848(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シート・カバー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする