Kawasumi(川住製作所)
K-NM3 サドルカバー ネイビーマーガレット柄
被せるだけで簡単装着!
電動自転車の大きいサドルにも対応。
はっ水機能付き。
用途
材質:ポリエステル100%
本体サイズ:(約)幅36×長さ36cm
重量:(約)30g
取付け可能なサドルサイズ:330mm×340mmまで
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72446976
K-NM3
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください