55thカルマゼASSY 4L6L樹脂羽根セット

55thカルマゼASSY 4L6L樹脂羽根セット - 尾崎亀商店

日本ソセー工業株式会社様のシーリング撹拌機の「カルマゼ」!!撹拌の羽根が「樹脂」バージョンの限定カラー色です。

用途2液シーリング材の撹拌ディープブルー無負荷回転数(min-1[r.p.m])45本体質量(kg)8.5、6Lパドル:1.54、4Lパドル:1.32モーター撹拌:安全回路付缶径(mm)217寸法(縦×横×高さ)(mm)240×460×262内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7238389785714
162,000
159,800
175,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装工事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする