曜日別特売

シェル型レインカバー MA-D5RG07 horo!(ホロ) ver.7

シェル型レインカバー MA-D5RG07 horo!(ホロ) ver.7 - MARUTO(大久保製作所)シェル型レインカバー MA-D5RG07 horo!(ホロ) ver.7 - MARUTO(大久保製作所)シェル型レインカバー MA-D5RG07 horo!(ホロ) ver.7 - MARUTO(大久保製作所)シェル型レインカバー MA-D5RG07 horo!(ホロ) ver.7 - MARUTO(大久保製作所)シェル型レインカバー MA-D5RG07 horo!(ホロ) ver.7 - MARUTO(大久保製作所)シェル型レインカバー MA-D5RG07 horo!(ホロ) ver.7 - MARUTO(大久保製作所)シェル型レインカバー MA-D5RG07 horo!(ホロ) ver.7 - MARUTO(大久保製作所)シェル型レインカバー MA-D5RG07 horo!(ホロ) ver.7 - MARUTO(大久保製作所)

オールシーズン使えるレインカバーに酷暑対策を強化しました!遮熱・遮光構造で、お子様を酷暑から守ります。
1ボタンで取り外し可能なメッシュつばで日陰を拡大することで快適空間をより大きくしました。
2遮光フィルム内蔵(杢生地+遮光フィルム+黒生地の三層構造)でさらに涼しい空間に。UVカット率:100% 遮熱ランク:S45
3天井部分の型崩れ防止に後入れの芯材二か所。天井部分に雨水がたまりにくい構造となっております。
4汎用性抜群!多くのハイバック型リヤチャイルドシートに適合した取付プレート(PAT.)で取り付けも簡単。
5人気の上下分離構造で雨除け以外の機能も充実。夏場の日除けとして、冬の寒さ除けとして様々な場面で使えます。
夏でも「日よけ」として使えるレインカバー
オールシーズン使えるレインカバー
型崩れしにくい
乗せ降ろしラクラク

用途
付属品(セット内容):上カバー、下カバー、固定プレート、安定ゴムフック、日よけメッシュ、上カバー芯材2本、取説
サイズ:上カバー 幅約48cm 高さ約55cm 奥行約23cm、下カバー 幅約48cm 高さ約100cm (透明部高さ約45cm)奥行32cm
材質:生地 ポリエステル・芯材 POM・透明 PVC
内容量1個
注意
※なおご使用されるチャイルドシートにより装着時のサイズは異なる場合があります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72447001MA-D5RG07杢ブラック
13,900
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
72447010MA-D5RG07杢ネイビー
13,900
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
72447019MA-D5RG07杢ベージュ
13,900
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シート・カバー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする