曜日別特売

空調風神服 フルハーネス用エコ長袖ブルゾン(BL非対応 フラット薄型ハイパワーファン&バッテリーセット 2026)(KF92651G)

空調風神服 フルハーネス用エコ長袖ブルゾン(BL非対応 フラット薄型ハイパワーファン&バッテリーセット 2026)(KF92651G) - サンエス

〇服
アクティブに動けるストレッチ素材を使用したエコシリーズ
・伸縮性や弾力性に優れた素材で動きやすく快適な着心地
・運転席の背もたれに干渉せず、外気が取り込める脇部分にファン取付
・ペンの収納に便利な専用ポケット左袖付
・腰中心部に保冷剤用メッシュポケットを搭載
・スマートフォンなどが入る、右胸のファスナーポケット
・JIS T 8118適合商品(日本産業規格 JIS によって標準化された「静電気帯電防止作業服」)
RD9240ファン
・最大風量62L/sec 安定した風が体感できる!
・1個当たり77g 軽量タイプのファンで重さを気にしない
・ファンの厚みは約24.5mm 薄いファンが着用感を感じさせない
・スピンロック式 回転式で取り付け簡単!
・静音タイプ ファン音が大きくない静音タイプ
・対応機種:RD9090J/RD9190J/RD9290J/RD9290JN/RD9291J/RD9292J/RD9293NJ/RD9293NA
〇RD9293NJバッテリー
業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 12V
・弱で連続22時間稼働
・USBポート搭載(ファンとの同時出力可)
・PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)
・簡易防水機能搭載
・JBRC登録
・ラインナップの中で最も軽い
・IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能
・Bluetooth非対応

仕様フルハーネス対応セット内容RD9292J 12V リチウムイオンバッテリーセット(2026) & RD9240 12V 薄型ハイパワーファンセット (2026)混率(%)バンジーテックエコ ポリエステル65・綿35内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です
※Sはユニセックスサイズ
※6Lはキングサイズ
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72439547KF92651G-KS0683ネイビーS445464
24,700
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72439556KF92651G-KS0683ネイビーM465666
24,700
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72439565KF92651G-KS0683ネイビーL485868
24,700
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72439581KF92651G-KS0683ネイビーLL506070
24,700
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72439590KF92651G-KS0683ネイビー3L526272
24,700
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72439599KF92651G-KS0683ネイビー4L546272
24,700
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72439608KF92651G-KS0683ネイビー5L566272
24,700
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72439617KF92651G-KS0683ネイビー6L586272
24,700
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72439626KF92651G-KS0684ブルーS445464
24,700
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72439635KF92651G-KS0684ブルーM465666
24,700
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72439651KF92651G-KS0684ブルーL485868
24,700
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72439660KF92651G-KS0684ブルーLL506070
24,700
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72439669KF92651G-KS0684ブルー3L526272
24,700
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72439678KF92651G-KS0684ブルー4L546272
24,700
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72439687KF92651G-KS0684ブルー5L566272
24,700
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72439696KF92651G-KS0684ブルー6L586272
24,700
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72439705KF92651G-KS0686シルバーS445464
24,700
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72439721KF92651G-KS0686シルバーM465666
24,700
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72439730KF92651G-KS0686シルバーL485868
24,700
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72439739KF92651G-KS0686シルバーLL506070
24,700
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72439748KF92651G-KS0686シルバー3L526272
24,700
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72439757KF92651G-KS0686シルバー4L546272
24,700
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72439766KF92651G-KS0686シルバー5L566272
24,700
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72439775KF92651G-KS0686シルバー6L586272
24,700
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72439791KF92651G-KS06869チャコールS445464
24,700
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72439800KF92651G-KS06869チャコールM465666
24,700
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72439809KF92651G-KS06869チャコールL485868
24,700
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72439818KF92651G-KS06869チャコールLL506070
24,700
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72439827KF92651G-KS06869チャコール3L526272
24,700
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72439836KF92651G-KS06869チャコール4L546272
24,700
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72439845KF92651G-KS06869チャコール5L566272
24,700
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72439861KF92651G-KS06869チャコール6L586272
24,700
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする